Špeciálne matice
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
Špeciálne matice
65411
65411.040.015
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
Kotva do dutých materiálů Oceľ Pozinkované 4SJN
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Pre menovitý rozmer
4
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SJN
Info
Montážní pokyny: údaje platné pro 1,5 mm ocelový plát.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Pre menovitý rozmer
4
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SJN
Info
Montážní pokyny: údaje platné pro 1,5 mm ocelový plát.
Rozmery
B
1.9
D
7.8
H
11.9
Otvor ø ≈
8.25
Hrúbka materiálu (max.)
4.8
Hrúbka materiálu (min.)
0.4
L
16.6
Vyťahovacia sila v kN
1.4
Upínací moment v Nm
1.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
65411.040.015
EAN
8715493280304
UBB
203355000118
UNSPSC
31161727
Stiahnuť si ďalšie informácie