Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Brands
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.641.171
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
Kotúčová píla Bosch OPTILINE 160X20/16 24T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.641.171
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.8
Počet zubov
24
Hrubý pílový kotúč (mm)
190
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
263
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.641.171
EAN
3165140373531
UBB
500504964007
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608641171