Korunkové matice
51225
51225.100.001
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
Korunková matice nízká DIN 937 Nerezoceľ A2 035 M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
035
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Trieda
035
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. td = Advised drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
kN = Recommended load in kN.
The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
ETA option only for M8-M20
Rozmery
d-D
M10
m
8
n
2.8
P
1.5
s
17
Závlačka DIN 94
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
937
Čísla materiálu
Položka č.
51225.100.001
EAN
8715494558457
UBB
500634410707
UNSPSC
31161707