text.skipToContent text.skipToNavigation

Korunková matice nízká DIN 937 DIN 937 Oceľ Nelegovaná 17H M20X1,50


Položka č.
Priemer
Trieda 17H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M20
Trieda 17H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M20
m 13
n 4.5
P 1.5
s 30
Závlačka DIN 94 4

Normy

DIN 937

Čísla materiálu

Položka č. 12085.200.150
EAN 8717077310834
UBB 500650963514
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.