Korčeková skrutka
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
Skrutky
Korčeková skrutka
51505
51505.080.035
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
Korčeková skrutka DIN 15237 Nerezoceľ A2 M8X35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
35 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
18
d-D
M8
d3
28
k
3.5
L (mm)
35
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
15237
Čísla materiálu
Položka č.
51505.080.035
EAN
8715492294128
UBB
952351579554
UNSPSC
31161500