text.skipToContent text.skipToNavigation

Korčeková skrutka DIN 15237 Nerezoceľ A2 M8X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 25 mm
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 18
d-D M8
d3 28
k 3.5
L (mm) 25
P 1.25

Normy

DIN 15237

Čísla materiálu

Položka č. 51505.080.025
EAN 8715492294104
UBB 952351579307
UNSPSC 31161500

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.