text.skipToContent text.skipToNavigation

Korčeková skrutka DIN 15237 Nerezoceľ A2 M10X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 50 mm
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 20
d-D M10
d3 35
k 4.5
L (mm) 50
P 1.5

Normy

DIN 15237

Čísla materiálu

Položka č. 51505.100.050
EAN 8715492294166
UBB 952351579976
UNSPSC 31161500

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.