Korčeková skrutka
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
Skrutky
Korčeková skrutka
51505
51505.100.040
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
Korčeková skrutka DIN 15237 Nerezoceľ A2 M10X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
40 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
20
d-D
M10
d3
35
k
4.5
L (mm)
40
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
15237
Čísla materiálu
Položka č.
51505.100.040
EAN
8715492294159
UBB
952351579893
UNSPSC
31161500