text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompresor Metabo MEGA 550-90 D


Položka č. 4R782754
Farba Zelená
Prúd v ampéroch (A) 7.6
Max. tlak (bar) 11
Výkon motora 3
Rýchlosť otáčania (1/min) 1400
Hladina akustického výkonu 96
Typ motora Elektrické
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Zelená
Prúd v ampéroch (A) 7.6
Max. tlak (bar) 11
Výkon motora 3
Rýchlosť otáčania (1/min) 1400
Hladina akustického výkonu 96
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 400
Frekvencia 50 Hz
Stupeň ochrany (IP) IP44
Objem nádrže 90
S automatickým štartom/stopom Áno
Počet valcov 2
S ochranou motora Áno
S pružinovým bezpečnostným zariadením Áno
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Áno
Max. prevádzkový tlak (psi) 160
Typ mazania Mazané olejom
Počet výstupných spojení 3
Mobilný Áno
Pohon V-snare
So spätným ventilom Áno
Značka METABO
Model Mega 550-90 D
Type Mega 550-90 D

Čísla materiálu

Položka č. 4R782754
EAN 4007430244772
UBB 500658538920
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu 601540000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.