Mobilní pístové kompresory
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
Kompresory
Mobilní pístové kompresory
0M951744
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
Kompresor Metabo MEGA 400-50 D
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0M951744
Farba
Zelená
Prúd v ampéroch (A)
4.3
Max. tlak (bar)
10
Výkon motora
2.2
Rýchlosť otáčania (1/min)
1050
Hladina akustického výkonu
93
Typ motora
Elektrické
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Zelená
Prúd v ampéroch (A)
4.3
Max. tlak (bar)
10
Výkon motora
2.2
Rýchlosť otáčania (1/min)
1050
Hladina akustického výkonu
93
Typ motora
Elektrické
Pripojovacie napätie (V)
400
Frekvencia
50 Hz
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Objem nádrže
50
S automatickým štartom/stopom
Áno
Počet valcov
2
S ochranou motora
Áno
S pružinovým bezpečnostným zariadením
Áno
S výstupným ventilom
Áno
S odvodom kondenzátu
Áno
Max. prevádzkový tlak (psi)
145
Typ mazania
Mazané olejom
Počet výstupných spojení
3
Mobilný
Áno
Pohon
V-snare
So spätným ventilom
Áno
Model
Mega 400-50 D
Type
Mega 400-50 D
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0M951744
EAN
4007430244468
UBB
500658538359
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
601537000