text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Gedore 1 B AF 10 mm dĺžka 148 mm tvar B CV oceľ


Krúžok posunutý o 10° od hriadeľa, extra silné krúžky, ale s tenkou stenou, veľkosti 5 a 5,5 mm so šesťhranným krúžkom, od veľkosti 6 mm s UD profilom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, krúžok: posunutý o 10° od hriadeľa, s UD profilom na jemný prenos sily, preťaženie indikované deformáciou, posunutý krúžok zabezpečuje lep

Položka č.
Dĺžka
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 42
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 148
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 10
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 42
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 10
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 23.5
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 15.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 4.7
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 8.2
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie

Popis

Krúžok posunutý o 10° od hriadeľa, extra silné krúžky, ale s tenkou stenou, veľkosti 5 a 5,5 mm so šesťhranným krúžkom, od veľkosti 6 mm s UD profilom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, krúžok: posunutý o 10° od hriadeľa, s UD profilom na jemný prenos sily, preťaženie indikované deformáciou, posunutý krúžok zabezpečuje lepšie uchytenie hlboko osadených alebo vložených matíc alebo skrutiek, špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité použitie, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2100.100.001
EAN 4010886600085
UBB 240120109550
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6000830

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.