text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kliešte na vodné čerpadlá Cobra® dĺžka 250 mm šírka upínania 46 mm leštené


KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť pro

Položka č. K1087.200.250
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 46
Konštrukcia rukoväte Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 46
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie

Popis

KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Spoľahlivé zachytenie závesnej skrutky: žiadne neúmyselné posunutie. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. so štíhlymi viaczložkovými rukoväťami bez goliera pre lepšiu manipuláciu a jednoduchšiu prepravu. - Polohy nastavenia: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 50mm

Čísla materiálu

Položka č. K1087.200.250
EAN 4003773040316
UBB 419102160399
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 87 02 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.