text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kliešte na vodné čerpadlá Cobra® dĺžka 250 mm šírka upínania 46 mm leštené


KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila na ruku. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť

Položka č. K1087.100.250
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť (g) 340
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 46
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť (g) 340
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 46
Počet polôh 25
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie

Popis

KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila na ruku. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Spoľahlivé zachytenie závesnej skrutky: žiadne neúmyselné posunutie. Ochrana proti sklapnutiu zabraňuje sklapnutiu prstov obsluhy. - Polohy nastavenia: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 50mm

Čísla materiálu

Položka č. K1087.100.250
EAN 4003773022022
UBB 419102150150
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 87 01 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.