text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kliešte na vodné čerpadlá Cobra® dĺžka 180 mm šírka upínania 36 mm leštené


KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie na optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlná šírka rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť prot

Položka č. K1087.100.180
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 180
Max. otvorenie lícnice (mm) 36
Kryt rukoväte Poplastované
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 180
Max. otvorenie lícnice (mm) 36
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie

Popis

KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie na optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlná šírka rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Spoľahlivé zachytenie závesnej skrutky: žiadne neúmyselné posunutie. Ochrana proti sklapnutiu zabraňuje sklapnutiu prstov obsluhy. - Polohy nastavenia: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 42mm

Čísla materiálu

Položka č. K1087.100.180
EAN 4003773022015
UBB 419102152479
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 87 01 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.