text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kľúče na otváranie skríň 001117 5MM INT 9MM EXT L155

technické údaje

Značka KNIPEX

Popis

Skladný klíč spínací skříně ve tvaru kuličkového pera s upínací sponou k bezpečnému uschování. Bezdotykové zjišťování střídavých napětí s optickým ukazatelem- rozsah napětí 50 - 600 V- rozsah frekvence 50 - 60 Hz. Bezkontaktní identifikace magnetických polí s optickou indikací (zelená kontrolka LED). Tlačítko ZAPNOUT / Vypnout. Automatické vypínání šetřící baterie. Přístroj se v případě nepoužívání po dvou minutách automaticky vypne.. Zobrazení prostřednictvím indikátoru LED: Automatický test při zapnutí, kontrola baterie a vedení pod napětím v blízkosti. Přihrádka na baterie se šroubovým uzávěrem pro 2 knoflíkové baterie. Otočným uložením držáků klíčů možné využítí třech různých profilů klíčů. Pro skříňové rozvaděče, systémy uzavírání plynových, vodovodních a elektrických přípojek. Pro technická zařízení v budovách jako klimatizační a ventilační zařízení, uzavírací ventily, síťové rozvodné desky atd.. S magnetickým adaptérem pro běžné bity 1/4". Přídavný držák násadek pro násadky 1/4" v klíčovém profilu. S otáčecím bitem: křížová drážka PH / drážka 7,0 x 1,2 mm. Těleso nástroje: plast, vyztužen optickými vlákny. Profily klíčů: zinkový odlitek litý pod tlakem.

Čísla materiálu

Položka č. K1004.090.155
EAN 4003773068396
UBB 500504519009
UNSPSC 46171509
Číslo materiálu výrobcu 00 11 17
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.