text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Diagonálne štípacie kliešte 7005-160mm SB


Diagonálne nožnice s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť re

Položka č. K1070.500.161
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie

Popis

Diagonálne nožnice s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. s predĺženou reznou hranou. so skosením. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,0 mm: Ø 3,0 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 2,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1070.500.161
EAN 4003773011767
UBB 500504102863
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 70 05 160 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.