text.skipToContent text.skipToNavigation

Vysoko výkonné diagonálne frézy Knipex TwinForce 3-5,5 mm 21 x 54 mm čeľusť 180 mm


KNIPEX TwinForce® Vynikajúce vysokopákové diagonálne nožnice s patentovaným dvojitým kĺbom. Ideálny prenos sily vďaka konštrukcii s dvojitým kĺbom. Spoľahlivo reže všetky typy drôtu vrátane oceľovej pásky. Na hrubé alebo veľmi jemné rezanie. Nízky náraz pri rezaní: šetrný k rukám. Znižuje sa napätie svalov a šliach. Na pohodlné rezanie, opakované rezani

Položka č. 9R888862
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie

Popis

KNIPEX TwinForce® Vynikajúce vysokopákové diagonálne nožnice s patentovaným dvojitým kĺbom. Ideálny prenos sily vďaka konštrukcii s dvojitým kĺbom. Spoľahlivo reže všetky typy drôtu vrátane oceľovej pásky. Na hrubé alebo veľmi jemné rezanie. Nízky náraz pri rezaní: šetrný k rukám. Znižuje sa napätie svalov a šliach. Na pohodlné rezanie, opakované rezanie alebo extrémne náročné rezacie práce. Vysoký stupeň stability a nulový spätný ráz vďaka presne vyfrézovaným kovaným osiam. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. s otváracou pružinou na zjednodušenie opätovného nasadenia a na opakované rezanie. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 5,5 mm: Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. 9R888862
EAN 4003773077657
UBB 500513374966
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 73 72 180 F
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.