text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOS.PLIER26 2616-200MM STRAIGHT


Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. pružné presné hroty odolné voči deformáciám. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, aj na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. rovné če

Položka č. K1026.610.200
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 180
Type VDE Stork Beak Pliers

Popis

Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. pružné presné hroty odolné voči deformáciám. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, aj na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. rovné čeľuste. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Ø 2,2 mm: 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 18 mm- VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1026.610.200
EAN 4003773022831
UBB 203100022805
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 26 16 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.