text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP GRIP PLIERS 46 4611G2140MM


Kliešte na poistné krúžky Na nasadzovanie úchopných krúžkov na hriadele s priemerom Ø 4 - 30 mm. S otváracou pružinou. Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. na montáž úchopových krúžkov na hriadele od Ø 5,0 - 13,0 mm. - Veľkosť hriadeľa: Ø 5 - 13 mm - hroty (priemer): Ø 5 - 13 mm: Ø 1,3 mm

Položka č. K1048.110.002
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 5 - 13
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 5 - 13
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Circlip Pliers

Popis

Kliešte na poistné krúžky Na nasadzovanie úchopných krúžkov na hriadele s priemerom Ø 4 - 30 mm. S otváracou pružinou. Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. na montáž úchopových krúžkov na hriadele od Ø 5,0 - 13,0 mm. - Veľkosť hriadeľa: Ø 5 - 13 mm - hroty (priemer): Ø 5 - 13 mm: Ø 1,3 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1048.110.002
EAN 4003773031079
UBB 419100502717
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 46 11 G2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.