text.skipToContent text.skipToNavigation

Kufrík na náradie Knipex „Vision24“ prázdny


Kufor na náradie Vision24 S celkovo 21 možnosťami vkladania. Max. užitočné zaťaženie: 20 kg. Objem: 24 litrov. Flexibilné možnosti vďaka individuálnemu rozdeleniu vložiek v 60 mm hlbokej základnej priehradke a jej krycej doske so šiestimi veľkými priehradkami na náradie. Pevné západkové závesy udržujú veko v prípade potreby otvorené napriek vlastnej hmo

Položka č. K1392.002.120
Farba čierna
Šírka 480
Dizajn Prípad
Výška 200
Hĺbka 380
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Šírka 480
Dizajn Prípad
Výška 200
Hĺbka 380
Trieda kvality Iné
Materiál Plast
Zámok s visiacim zámkom Nie
Valcované Nie
S ramenným popruhom Nie
Signálne červená Nie
So zámkom Áno
Odnímateľný zásobník Nie
Celkový počet priehradiek 21
S penou Nie
S rozdeľovačom Nie
S teleskopickou rukoväťou Nie

Popis

Kufor na náradie Vision24 S celkovo 21 možnosťami vkladania. Max. užitočné zaťaženie: 20 kg. Objem: 24 litrov. Flexibilné možnosti vďaka individuálnemu rozdeleniu vložiek v 60 mm hlbokej základnej priehradke a jej krycej doske so šiestimi veľkými priehradkami na náradie. Pevné západkové závesy udržujú veko v prípade potreby otvorené napriek vlastnej hmotnosti nástrojov. Robustná, ergonomická rukoväť na prenášanie sa zacvakne pod uhlom 90°. Odnímateľná doska na náradie s 15 vreckami na náradie na spodnej strane a šiestimi vreckami na náradie, ako aj priehradkou na upínanie (šírka 400 mm) na strane veka, držaná tlačidlom. Dva uzamykateľné oceľové výklopné zámky chránia obsah kufra pred krádežou. S obvodovým dvojitým hliníkovým rámom. Odolný materiál ABS, čierna farba. Kryt a dosky na náradie z dvojstenných PP dosiek odpudzujúcich nečistoty. Vonkajšie rozmery (š x v x h): 480 x 380 x 200 mm, vnútorné rozmery (š x v x h): 460 x 310 x 190 mm. bez náradia. Con-Pearl® je registrovaná ochranná známka spoločnosti friedola TECH GmbH. - Rozmer vonkajšej (vnútornej) šírky mm: 480 mm 460 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) výšky mm: 180 mm 170 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) hĺbky mm: 370 mm 310 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1392.002.120
EAN 4003773044567
UBB 240120683000
UNSPSC 27112137
Číslo materiálu výrobcu 00 21 20 LE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.