Klzné ložiská
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
Plastové produkty
Podložky, púzdra a vložky
Klzné ložiská
56806
56806.040.001
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
Klzné ložisko Plast Polyamid (nylon) 6.6 4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
6.6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Info
Speciální vlastnosti kluzných ložisek:
Vyrobena ze samomazného nylonu 6.6 a v provedení s dorazovým nákružkem.
Odolná nečistotám, povětrnostním vlivům a většině chemikálií.
Obzvláště vhodná pro nehlučné závěsy, stroje s nízkými otáčkami.
Navíc elektrické odizolování hřídele a ložiskového tělesa.
Vhodná pro uložení h6/H7.
Ložisková vůle po montáži cca 1% průměru hřídele.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Trieda
6.6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Info
Speciální vlastnosti kluzných ložisek:
Vyrobena ze samomazného nylonu 6.6 a v provedení s dorazovým nákružkem.
Odolná nečistotám, povětrnostním vlivům a většině chemikálií.
Obzvláště vhodná pro nehlučné závěsy, stroje s nízkými otáčkami.
Navíc elektrické odizolování hřídele a ložiskového tělesa.
Vhodná pro uložení h6/H7.
Ložisková vůle po montáži cca 1% průměru hřídele.
Rozmery
d1
4
d2
9
d3
6
D (mm)
4
h
8
s
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
56806.040.001
EAN
8715492869340
UBB
950356278503
UNSPSC
31171500