text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor zdrsňovací kotúč A 24 R Supra dm125xT6mm offsetový oceľový otvor 22,23 mm


For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Položka č. 3C973908
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Corundum
Značka KLINGSPOR
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Popis

For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. 3C973908
EAN 4014855010585
UBB 500513287192
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13402
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.