text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 626 Supra dm 125 mm granulácia 120 6 stupňov kónická škvrna. oceľ


Vysoký úběr - Díky jedinečnému sklonu lamel znatelně delší životnost

Položka č. S0569.000.120
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Materiál nosiča Cotton
Granulácia 120
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 120
Model SMT 626 Supra

Čísla materiálu

Položka č. S0569.000.120
EAN 4014855203116
UBB 500501192347
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 321684
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.