text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 350 U Diamond 350X3X20


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Položka č. 4B948692
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 350
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 20
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 350
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Iné
Počet segmentov 24
Model DT 350 U Extra

Popis

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Čísla materiálu

Položka č. 4B948692
EAN 4014855290765
UBB 500695752690
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 336224
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.