Špeciálne matice
55793
55793.080.001
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
Křídlová matice DIN 80704 Nerezoceľ A4 50 M8 (≠DIN)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
a
20
b
18
c
32
d-D
M8
d2
18
d3
15
d4
6.5
h
36
m
10
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
80704
Čísla materiálu
Položka č.
55793.080.001
EAN
8715494272711
UBB
500571877884
UNSPSC
31162400