Špeciálne matice
55793
55793.060.001
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
Křídlová matice DIN 80704 Nerezoceľ A4 50 M6 (≠DIN)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
a
15
b
14
c
25
d-D
M6
d2
14
d3
11.5
d4
5
h
28
m
8
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
80704
Čísla materiálu
Položka č.
55793.060.001
EAN
8715494272704
UBB
500571877702
UNSPSC
31162400