Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Špeciálne matice
55793
55793.200.001
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
Křídlová matice DIN 80704 Nerezoceľ A4 50 M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
a
32
b
36
c
64
d-D
M20
d2
36
d3
28
d4
13
h
66
m
21
P
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
80704
Čísla materiálu
Položka č.
55793.200.001
EAN
8715494272759
UBB
500571878205
UNSPSC
31162400