Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Špeciálne matice
55793
55793.120.001
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
Křídlová matice DIN 80704 Nerezoceľ A4 50 M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
a
27
b
27
c
48
d-D
M12
d2
24
d3
20
d4
10
h
52
m
15
P
1.75
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
80704
Čísla materiálu
Položka č.
55793.120.001
EAN
8715494272735
UBB
500571878049
UNSPSC
31162400