Špeciálne matice
55793
55793.100.001
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
Křídlová matice DIN 80704 Nerezoceľ A4 50 M10 (≠DIN)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
a
25
b
23
c
42
d-D
M10
d2
23
d3
19
d4
8
h
50
m
10
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
80704
Čísla materiálu
Položka č.
55793.100.001
EAN
8715494272728
UBB
500571877967
UNSPSC
31162400