Ryhované kolíky
Všetky kategórie
Brands
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Kolíky & Perá
Ryhované kolíky
39780
39780.025.005
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
ISO 8746 Polokruhové rýhované hřeby ISO 8746 Hliník 2,5X5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Hliník
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.5 mm
Dĺžka
5 mm
Materiál
Hliník
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
Rozmery
c ≈
0.75
d1
2.5
d2 ≈
2.7
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.6
k (max.)
1.6
L (mm)
5
r ≈
2.4
Tolerancia
+0/0.075
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
8746-A
Čísla materiálu
Položka č.
39780.025.005
EAN
8717077327337
UBB
500651128778
UNSPSC
31162400