text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 4762 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 4762 Oceľ Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 10.9 M12X25

technické údaje

Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Normy

NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1

Čísla materiálu

Položka č. 07028.120.025
EAN 8717077299740
UBB 500650852899
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.