Osadené skrutky
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
Osadené skrutky
07116
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
Skrutka s osadením a vnútorným šesťhranom UNC ASME B18.3 Oceľ Nelegovaná 012.9
Previous
Next
Položka č.
Trieda
012.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Trieda
012.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Normy
ASME
B18.3
BS
2470
Stiahnuť si ďalšie informácie