text.skipToContent text.skipToNavigation

INLOC samosvorná šesťhranná matica, celokovová H100-ESN Nerezoceľ A4 M24


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
  • It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M24
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
  • It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.

Rozmery

d-D M24
h 19
P 3
s 36

Čísla materiálu

Položka č. 55720.240.001
EAN 8715494635097
UBB 500634473416
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.