text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Izolačná páska biela 2 x 12mm x 12m


PTFE páska vhodná na utesnenie závitových spojov z kovu alebo plastu. Teplotný rozsah: -100°C až +370°C. Vhodná len pre vodovodné armatúry.

Položka č. 2K646311
Šírka 12
Hrúbka (mm) 2
Dĺžka 12
Materiál PTFE vlákno
Prevádzková teplota (°C) -100 - 260
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 12
Hrúbka (mm) 2
Dĺžka 12
Materiál PTFE vlákno
Prevádzková teplota (°C) -100 - 260
Vhodný pre vodu Áno
Vhodný na paru Nie
Vhodný pre plyn Nie
Vhodná pre olej Nie

Popis

PTFE páska vhodná na utesnenie závitových spojov z kovu alebo plastu. Teplotný rozsah: -100°C až +370°C. Vhodná len pre vodovodné armatúry.

Čísla materiálu

Položka č. 2K646311
EAN 5425014227093
UBB 500647484327
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu WT0012
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.