Hlásné přístroje
Všetky kategórie
Brands
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
Príslušenstvo & diely
Hlásné přístroje
8R894038
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
Hot air gun HL 1821 S KF set 1800 W 300/550 degC 350 / 450 l/min STEINEL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8R894038
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Teplota (°C)
300 - 550
Menovitá spotreba energie (W)
1800
Hmotnosť stroja (kg)
1.8
Objem vzduchu (l/min)
450
Napájacie napätie (V)
220 - 230
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Teplota (°C)
300 - 550
Menovitá spotreba energie (W)
1800
Hmotnosť stroja (kg)
1.8
Objem vzduchu (l/min)
450
Napájacie napätie (V)
220 - 230
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8R894038
EAN
4007841082147
UBB
500583608228
UNSPSC
27112717
Číslo materiálu výrobcu
4000892752