FOCAL MEDITECH B.V.
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
Kolíky & Perá
Perá & Kliny
39250
39250.033.008
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
Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 3X3X8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Šírka (v mm)
Značka
FABORY
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
8 mm
Šírka (v mm)
3
Značka
FABORY
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Rozmery
b
3
Pre hriadeľ ø
8
Pre hriadeľ ø ≤
10
h
3
L (mm)
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2430
ISO
R773
BS
4235-1
DIN
6885-A
Čísla materiálu
Položka č.
39250.033.008
EAN
8715492812346
UBB
950359203961
UNSPSC
31163207