Smetné kontajnery
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
6D112105
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
High-pressure cleaner HDR-H 54-15 540 l/h 150 bar 2.7 kW CLEANCRAFT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6D112105
Šírka
500
Výška
820
Výkon motora
2.7
Typ pohonu
Elektrické
Dĺžka
890
Max. teplota prívodu (°C)
90
Pripojovacie napätie (V)
230
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
500
Výška
820
Výkon motora
2.7
Typ pohonu
Elektrické
Dĺžka
890
Max. teplota prívodu (°C)
90
Pripojovacie napätie (V)
230
Frekvencia
50 Hz
So zásobníkom na čistiaci prostriedok
Áno
Max. prevádzkový tlak
150
Max. kapacita (l/min)
540
Mobilný
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6D112105
EAN
4036351229520
UBB
500582698824
UNSPSC
47121805
Číslo materiálu výrobcu
8000788460