text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner Core 140-8 PowerControl IH - PCA 474 l/h 140 bar 1.8 kW NILFISK


Položka č. 8K922725
Šírka 371
Výška 882
Dĺžka kábla (m) 8
Výkon motora 1.8
Typ pohonu Elektrické
Dĺžka 300
Max. teplota prívodu (°C) 40
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 371
Výška 882
Dĺžka kábla (m) 8
Výkon motora 1.8
Typ pohonu Elektrické
Dĺžka 300
Max. teplota prívodu (°C) 40
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
So zásobníkom na čistiaci prostriedok Nie
Max. prevádzkový tlak 140
Max. kapacita (l/min) 474
Mobilný Nie

Čísla materiálu

Položka č. 8K922725
EAN 5715492223824
UBB 500583515084
UNSPSC 47121805
Číslo materiálu výrobcu 4000897281
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.