Smetné kontajnery
Všetky kategórie
Brands
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
7Q210070
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
High-pressure cleaner Core 130-6 PowerControl - PCA 462 l/h 130 bar 1.5 kW NILFISK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Q210070
Šírka
290
Výška
717
Dĺžka kábla (m)
6
Výkon motora
1.5
Typ pohonu
Elektrické
Dĺžka
300
Max. teplota prívodu (°C)
40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
290
Výška
717
Dĺžka kábla (m)
6
Výkon motora
1.5
Typ pohonu
Elektrické
Dĺžka
300
Max. teplota prívodu (°C)
40
Pripojovacie napätie (V)
230
Frekvencia
50 Hz
So zásobníkom na čistiaci prostriedok
Nie
Max. prevádzkový tlak
130
Max. kapacita (l/min)
462
Mobilný
Nie
Značka
NILFISK
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Q210070
EAN
5715492223671
UBB
500583207351
UNSPSC
47121805
Číslo materiálu výrobcu
4000897279