text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Nerezoceľ A2 50 M5X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S tenkou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S tenkou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.) 38
d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 3.65
L (mm) 10
P 0.8
Socket 25

Normy

ISO 14580

Čísla materiálu

Položka č. 51122.050.010
EAN 8715494113168
UBB 500571833572
UNSPSC 31161501

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.