Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
3H056122
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M12 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3H056122
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
12
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3H056122
EAN
4015448675310
UBB
500581718722
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867085