text.skipToContent text.skipToNavigation

GRISPORT gris v-laars 72401 s3 ongevoerd 44


Položka č. 4F597969
Farba čierna
Dizajn Vysoký členok
Vodotesnosť Áno
Typ Boot
Bez kovu Nie
Typ uzáveru Iné
Ohňovzdorná verzia Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Dizajn Vysoký členok
Vodotesnosť Áno
Typ Boot
Bez kovu Nie
Typ uzáveru Iné
Ohňovzdorná verzia Nie
Testované na ESD Áno
S ochrannou doskou proti nechtom Nie
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Unisex
Detský model Nie
Materiál hornej časti Leather
Široký strih Nie
Vnútorná podšívka Áno
So zosilneným členkom Nie
S bezpečnostnou špičkou Áno
Materiál bezpečnostná špička Oceľ
Obloženie materiálu Iné
Ortopedická Nie
S nárazovým/tuhým uzáverom Nie
S vyberateľnou stielkou Áno
S medzipodrážkou Áno
Materiál medzipodrážky Iné
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 Iné
Tepelná izolácia podrážky (HL) Nie
Studená izolácia podrážky (CL) Nie
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Nie
Podrážka odolná voči uhľovodíkom (ORO) Nie
Podrážka odolná voči horúcemu kontaktu do 300 °C Áno
Bezpečnostná kategória obuvi podľa normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Áno
Protišmyková Áno
Model Grisport 72401C Var. 2

Čísla materiálu

Položka č. 4F597969
EAN 8713458313654
UBB 500663373339
UNSPSC 46180000
Číslo materiálu výrobcu 33259044
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.