text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 12 TL Univerzálne kliešte 44 mm otvorenie čeľustí protišmyková rukoväť oceľ chrómovaná 12“

Položka č. 3E859313
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 550
S rezacím zariadením Nie
Šírka hlavy (mm) 8.5
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 550
S rezacím zariadením Nie
Šírka hlavy (mm) 8.5
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S funkciou odizolovania Nie
S blokovacím zariadením Áno
Kryt rukoväte Lakované
Značka GEDORE
Model SB 142 12 TL

Popis

Podľa DIN ISO 8976, tvar C, so skriňovým kĺbom a ochranou proti zovretiu, jemné nastavenie tlačidlom, č. 142 12 = nastaviteľné v 17 smeroch, nastavenie tlačidlom jednou rukou s veľkou ovládacou plochou, úzka hlava klieští na ťažko prístupné miesta, dlhé čeľuste klieští, posunuté úchopové plochy, samosvorné na matice a rúrky, špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, indukčne kalené vrúbkované plochy, TL = oceľovo sivá, s modro namáčanými protišmykovými rukoväťami

Čísla materiálu

Položka č. 3E859313
EAN 4010886879139
UBB 500704947570
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 2081229
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.