text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Priechodná račňa 3293 Z-94 3/4 palca 36 zubov dĺžka 510 mm s reverzibilným


Podľa DIN 3122, ISO 3315, so štvorhrannou spojkou, stredne jemné ozubenie, extrémne robustné, uhol návratu 10 stupňov, Pre ručné nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174 s poistným kolíkom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Položka č. G2271.329.394
Izolácia Nie
Výška 31
Hmotnosť 1334
Antimagnetický Nie
Dĺžka 500
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 31
Hmotnosť 1334
Antimagnetický Nie
Dĺžka 500
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Uhol vyklopenia (°) 10
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie

Popis

Podľa DIN 3122, ISO 3315, so štvorhrannou spojkou, stredne jemné ozubenie, extrémne robustné, uhol návratu 10 stupňov, Pre ručné nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174 s poistným kolíkom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2271.329.394
EAN 4010886627891
UBB 240122073952
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6278950
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.