text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Páková reverzná račňa 3093 U-10 3/8 palca 32 zubov reverzná páka


Podľa DIN 3122, ISO 3315, So zapustenou výmennou pákou, Zámky v strednej polohe: Pri preklopení páky sa automaticky zaaretuje pre pravotočivý alebo ľavotočivý chod, uvoľnenie tlačidlom, uhol návratu 11,25 stupňa, protišmyková 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným nábojom podľa DIN 3120 - C

Položka č. G2272.309.310
Izolácia Nie
Výška 30.2
Hmotnosť 288
Antimagnetický Nie
Dĺžka 200
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 30.2
Hmotnosť 288
Antimagnetický Nie
Dĺžka 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Uhol vyklopenia (°) 11
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Áno
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie

Popis

Podľa DIN 3122, ISO 3315, So zapustenou výmennou pákou, Zámky v strednej polohe: Pri preklopení páky sa automaticky zaaretuje pre pravotočivý alebo ľavotočivý chod, uvoľnenie tlačidlom, uhol návratu 11,25 stupňa, protišmyková 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným nábojom podľa DIN 3120 - C 10, ISO 1174, guľôčkové blokovacie zariadenie, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2272.309.310
EAN 4010886623695
UBB 240122065610
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6236950
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.