text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore priechodná račňa 2193 Z-94 1 palec 40 zubov dĺžka 720 mm priechodná štvorhranná


Podľa DIN 3122, ISO 3315, so štvorhrannou spojkou, stredne jemné ozubenie, extrémne robustné, uhol návratu 9 stupňov, rúrková rukoväť s násuvnou vložkou, Pre ručne ovládané nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - D 25, ISO 1174 s aretačným čapom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochróm

Položka č. G2271.219.394
Izolácia Nie
Výška 41
Hmotnosť 4115
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Antimagnetický Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 41
Hmotnosť 4115
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Antimagnetický Nie
Dĺžka 720
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Držiak Iné
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 1 palec
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Áno
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 25
Uhol vyklopenia (°) 9
Obojstranný Nie
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie

Popis

Podľa DIN 3122, ISO 3315, so štvorhrannou spojkou, stredne jemné ozubenie, extrémne robustné, uhol návratu 9 stupňov, rúrková rukoväť s násuvnou vložkou, Pre ručne ovládané nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - D 25, ISO 1174 s aretačným čapom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2271.219.394
EAN 4010886618158
UBB 240122060413
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6181520
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.