text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Páková reverzná račňa 2193 U-10 1 palec 32 zubov reverzná páka


Podľa DIN 3122, ISO 3315, so zapustenou výmennou páčkou, uzamkne sa v strednej polohe, uhol návratu 11,25 stupňa, rukoväť s tyčou na zatláčanie č. 2187 G, pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s blokovacím čapom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochró

Položka č. G2274.219.310
Izolácia Nie
Výška 61.5
Hmotnosť 5210
Antimagnetický Nie
Dĺžka 810
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 61.5
Hmotnosť 5210
Antimagnetický Nie
Dĺžka 810
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 1 palec
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 25
Uhol vyklopenia (°) 11.25
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie

Popis

Podľa DIN 3122, ISO 3315, so zapustenou výmennou páčkou, uzamkne sa v strednej polohe, uhol návratu 11,25 stupňa, rukoväť s tyčou na zatláčanie č. 2187 G, pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s blokovacím čapom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2274.219.310
EAN 4010886618059
UBB 240122059696
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6180550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.