Otvorené očkové kľúče
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Otvorené očkové kľúče
G2140
G2140.008.010
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
Gedore Obojstranný krúžkový kľúč 400 8 x 10 mm 140 mm otvorený, so šesťhranom
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
140
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
140
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
10
Veľkosť kľúča malá (mm)
8
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
6.5
Výška hlavy veľká (mm)
8
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
18
Šírka hlavy veľká (mm)
20
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Áno
Značka
GEDORE
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Krúžok 15° posunutý od hriadeľa, Šesťhranná medzera 30° posunutá, UD profil pri 15° posunutí, Veľkosti 8x10 až 12x14 mm so šesťhranom, Pre aplikácie zahŕňajúce hydraulické/brzdové vedenia, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, Šesťhranný otvor 30° posunutý, UD profil otvor 15° posunutý
Čísla materiálu
Položka č.
G2140.008.010
EAN
4010886605714
UBB
240120084886
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
6057190