Sleutelgereedschap
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Krátké očkové kľúče
G2134.008.009
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
Gedore obojstranný krúžkový kľúč 2 B 8x9 8 x 9
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
G2134.008.009
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
120
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
9
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
120
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
9
Veľkosť kľúča malá (mm)
8
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
6.5
Výška hlavy veľká (mm)
7.5
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
12.5
Šírka hlavy veľká (mm)
13.5
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Nie
Značka
GEDORE
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Shallow offset Thin walled rings Gedore vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Čísla materiálu
Položka č.
G2134.008.009
EAN
4010886605127
UBB
240120603073
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
6051230