text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit TX 19 1/2 palca E E18 dĺžka 40 mm


Položka č.
Dizajn Pre vyčnievajúcu skrutku Torx
Celková dĺžka (mm) 40
Priemer 24.5
Veľkosť (TX) 18
Dĺžka (m) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 14
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Pre vyčnievajúcu skrutku Torx
Celková dĺžka (mm) 40
Priemer 24.5
Veľkosť (TX) 18
Dĺžka (m) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 14
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Hĺbka kľúča (mm) 14
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 65
HS kód
Type Socket

Čísla materiálu

Položka č. G2234.180.001
EAN 4010886619452
UBB 240122714175
UNSPSC 25191700
Číslo materiálu výrobcu 6194500

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.